Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T49117-07 SCHRAUBENDREHER TORX TX 07X70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1664312
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49117-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 165 mm
  • Torx-Größe: T7
  • Klingenlänge: 70 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 7, schraubendreher torx, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Torx-Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T49117-07, 1664312, 166-4312
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 5,07*
    € 8,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,73*
    € 9,07*
    € 6,90*
    ab € 6,36*
    € 9,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.