Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T49113-2 SCHRAUBENDREHER PZ 2 X 100 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1664306
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49113-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 220 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • Größe, Pozidriv: PZ2
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 2 x 100 mm, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz2, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T49113-2, 1664306, 166-4306
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 6,17*
    € 9,10*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,52*
    € 9,21*
    1
    € 6,90*
    ab € 7,33*
    € 10,56*
    2 Tage
    7
    1
    Frei Haus
    ab € 7,15*
    € 10,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 7,43*
    € 11,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.