Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T49113-0 SCHRAUBENDREHER PZ 0 X 60 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1664304
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49113-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 155 mm
  • Klingenlänge: 60 mm
  • Größe, Pozidriv: PZ0
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 0 x 60 mm, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz000, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T49113-0, 1664304, 166-4304
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 4,40*
    € 6,74*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,94*
    € 6,77*
    1 Tag
    2
    1
    Frei Haus
    ab € 4,89*
    € 7,53*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,25*
    € 7,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,62*
    € 8,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    C.K Tools
    T49113-2
    ab € 5,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.