Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T49142-2 SCHRAUBENDREHER VDE PH 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1664271
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49142-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Produktpalette: -
  • Größe der Spitze (Philips): #2
  • Gesamtlänge: 220 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 5,00*
    € 8,29*
    1
    € 8,95*
    ab € 5,57*
    € 8,33*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,75*
    € 9,54*
    1 Tag
    8
    1
    Frei Haus
    ab € 7,12*
    € 10,79*
    Lager 139
    7
    1
    € 14,99*
    ab € 7,53*
    € 11,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Toolcraft
    TO-6802782
    ab € 2,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.