Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPSD226K035R0200 KONDENSATOR, 22æF, 35V, 10%, 2917, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658982
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSD226K035R0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.2 ohm
  • Produktpalette: TPS
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 866 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.9 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko smd 22uf 35v, chip-kondensator avx, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TPSD226K035R0200, 1658982, 165-8982
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,63*
    € 0,93*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,66*
    € 3,13*
    Lager 139
    457
    1
    € 14,99*
    ab € 1,10*
    € 3,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,32*
    € 3,9508
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T495D226K035ATE200
    ab € 0,67*
    Ähnlich
    Kemet
    T495D226K035ATE200
    ab € 1,19*
    Ähnlich
    Kemet
    T495X226K035ATE200
    ab € 1,03*
    Ähnlich
    Kemet
    T495X226K035ATE275
    ab € 0,82*
    Ähnlich
    Vishay
    593D226X9035E2TE3
    ab € 0,695*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3E226K035C0200
    ab € 1,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.