Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 08055C224KAT2A KONDENSATOR, 0.22æF, 50V, 10%, X7R, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658878
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08055C224KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 08055C224KAT2A, 1658878, 165-8878
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0731*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1804*
    € 0,21468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1242*
    € 0,1478
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1066*
    € 0,12685
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,104*
    € 0,12376
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0924*
    € 0,10996
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0911*
    € 0,10841
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0731*
    € 0,08699
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C224KAZ2A
    ab € 0,0404*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C224K4T2A
    ab € 0,0166*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.