Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPMD477K006R0030 KONDENSATOR, 470æF, 6.3V, 10%, 2917, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658470
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPMD477K006R0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 470µf 6,3v
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.03 ohm
  • Produktpalette: TPM
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 2.92 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.9 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Kapazität: 470 µF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TPMD477K006R0030, 1658470, 165-8470
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    583
    € 14,99*
    ab € 2,73*
    € 5,43*
    € 5,90*
    ab € 3,18*
    € 7,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T510X477K006ATE030
    ab € 3,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.