Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TLJT226M016R1000 KONDENSATOR, 22æF, 16V, 20%, 1210, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658455
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TLJT226M016R1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller-Größencode: T
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.1 ohm
  • Produktpalette: TLJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [Metrisch: 3528]
  • Rippelstrom: 283 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TLJT226M016R1000, 1658455, 165-8455
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,749*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,109*
    € 1,31971
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,059*
    € 1,26021
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,749*
    € 0,89131
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.