Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX NOSD477M004R0100 KONDENSATOR, 470æF, 4V, 20%, 2917, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1658047
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     NOSD477M004R0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Niobium Kondensator
niobium kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.1 ohm
  • Produktpalette: OxiCap NOS
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 4 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.9 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Nioboxid-Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, NOSD477M004R0100, 1658047, 165-8047
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,11*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,63*
    € 4,3197
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,58*
    € 3,0702
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,53*
    € 3,0107
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.