Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 22205C106KAT2A KONDENSATOR, 10æF, 50V, 10%, X7R, 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1657949
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     22205C106KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: AVX 2220 MLCC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5650]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produktlänge: 5.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 10µf 50v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10 uf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 22205C106KAT2A, 1657949, 165-7949
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,57*
    € 1,79*
    Lager 139
    166
    1
    € 14,99*
    ab € 0,958*
    € 2,58*
    500
    Frei Haus
    ab € 2,39*
    € 2,76*
    1 Tag
    251
    1
    € 5,95*
    ab € 1,70*
    € 3,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,58*
    € 3,0702
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,247*
    € 1,48393
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    22205C106KAZ2A
    ab € 0,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.