Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 08055C474KAT2A KONDENSATOR, 0.47æF, 50V, 10%, X7R, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1657935
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08055C474KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 08055C474KAT2A, 1657935, 165-7935
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0699*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2352*
    € 0,27989
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1549*
    € 0,18433
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,12*
    € 0,1428
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,10*
    € 0,119
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,08*
    € 0,0952
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0719*
    € 0,08556
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0699*
    € 0,08318
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    ESD55C474K4T2A-26
    ab € 0,0469*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.