Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 1119305 KABEL,YY,5 ADER,1.5MM,50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1657601
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: Ölflex® Classic 110 YY
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Anzahl der Adern: 5 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 8.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, 5x1.5mm² steuerleitung 50m, alarmkabel, datenkabel 5x2, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 1119305, 1657601, 165-7601
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    100
    50
    pro Meter
    € 6,40*
    ab € 1,04916*
    € 1,35916*
    500
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 1,14532*
    € 1,40532*
    500
    pro Meter
    € 53,00*
    ab € 1,36095*
    € 1,65095*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 1,29*
    € 2,04*
    Lager 139
    40
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 71,79*
    € 116,11*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 116,11*
    € 138,17
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 112,24*
    € 133,57
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 79,16*
    € 94,20
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 77,71*
    € 92,47
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 75,89*
    € 90,31
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 74,22*
    € 88,32
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 71,79*
    € 85,43
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 71,79* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,60*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111010
    ab € 0,32*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015020
    ab € 0,3745*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 11,08*
    Zubehör
    Enghofer
    30002206
    ab € 5,86*
    Zubehör
    Enghofer
    30002205
    ab € 5,86*
    Zubehör
    Enghofer
    30002167
    ab € 3,77*
    Zubehör
    Enghofer
    30002190
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Enghofer
    30002189
    ab € 9,37*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30155
    ab € 18,57*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 22,91*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112010 + 52103010
    ab € 27,27*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.