Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CAPITAL ADVANCED 33108 STECKVERBINDER, SMD-IC-ADAPTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1654362
Hersteller:
     Capital Advanced
Herst.-Nr.:
     33108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
das
IC-Adapter
Prototyping
Prototyping-Tools
Umwandlung zu: 8-SIP
  • Umwandlung von: 8-MICRO / MICROMAX / MINI SO / MSOP / TSSOP
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Rastermaß: 0.65 mm
  • Reihenabstand: 2.54 mm
  • Produktpalette: Baureihe 33000
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,81*
      
    Preis gilt ab 150 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,81*
    € 2,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.