Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERIOR ELECTRIC 10C VARIABEL TRANSFORMATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653530
Hersteller:
     Superior Electric
Herst.-Nr.:
     10C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Transformator: Manuell betätigt
  • Eingangsspannung: 120V
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: POWERSTAT Series
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Konstruktion: Offen
  • Konstantstromlast: 2.25 A
  • Ausgangsstrom: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Drehrichtung des Drehknopfs: Gegen den Uhrzeigersinn, im Uhrzeigersinn
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • Ausgangsspannung: 120V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netztrafo, Regeltransformatoren, Stelltransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, SUPERIOR ELECTRIC, 10C, 1653530, 165-3530
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 278,63*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 343,85*
    € 409,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 336,50*
    € 400,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 308,96*
    € 367,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 296,93*
    € 353,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 278,63*
    € 331,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.