Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM L512F THYRISTOR MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653488
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     L512F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Thyristor
SCR-Modul: Brückengleichrichter, einphasig - SCR
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Zündstrom, max.: 100 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 260 A
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Zündspannung, max.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Thyristor-Modul, Thyristormodul, thyristor, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, SENSATA/CRYDOM, L512F, 1653488, 165-3488
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 55,39*
    € 93,72*
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 73,04*
    € 106,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,95*
    € 127,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,78*
    € 124,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,33*
    € 113,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,69*
    € 101,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 83,63*
    € 99,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,04*
    € 86,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.