Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMETHERM SL22 5R012 THERMISTOR,SERIE SL22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653457
Hersteller:
     Ametherm
Herst.-Nr.:
     SL22 5R012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermische Widerstände
Thermistor
thermische widerstände
Produktpalette: SL22
  • Zulassungen: CSA, UL
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 5 ohm
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 12 A
  • Scheibengröße: 22 mm
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Maximale Nennenergie bei 25°C: 100 J
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (ICL), Einschaltstrombegrenzung, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, AMETHERM, SL22 5R012, 1653457, 165-3457
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,786*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,83*
    € 3,3677
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,059*
    € 1,26021
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.