Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMETHERM SL22 2R018 THERMISTOR,SERIE SL22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653455
Hersteller:
     Ametherm
Herst.-Nr.:
     SL22 2R018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermische Widerstände
Thermistor
thermische widerstände
Produktpalette: SL22
  • Zulassungen: CSA, UL
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 2 ohm
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 18 A
  • Scheibengröße: 22 mm
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Maximale Nennenergie bei 25°C: 90 J
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: (ICL), Einschaltstrombegrenzung, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, AMETHERM, SL22 2R018, 1653455, 165-3455
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,82*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,83*
    € 3,3677
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,041*
    € 1,23879
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Epcos
    B57364S0209M000
    ab € 1,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.