Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW080518K0FKEA DICKSCHICHTWIDERSTAND 18K 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1652933
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW080518K0FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 18 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: vishay keramikwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW080518K0FKEA, 1652933, 165-2933
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0139*
    1 Tag
    12468
    100
    € 5,95*
    ab € 0,00692*
    € 0,01536*
    Lager 139
    93593
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00754*
    € 0,05585*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,05585*
    € 0,06646
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02415*
    € 0,02874
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01947*
    € 0,02317
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01504*
    € 0,0179
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0137*
    € 0,0163
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01148*
    € 0,01366
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0108*
    € 0,01285
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01015*
    € 0,01208
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00963*
    € 0,01146
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00754*
    € 0,00897
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,5585* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X1802FTL
    ab € 0,00316*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR08X1802FTL
    ab € 0,00445*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF1802V
    ab € 0,00885*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ6ENF1802V
    ab € 0,00804*
    Ähnlich
    RS Pro
    7137033
    ab € 51,00*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0805FR-0718KL
    ab € 0,00276*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.