Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW04020000ZSTD DICKSCHICHTWIDERSTAND, 0R, 0.063W, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1652737
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW04020000ZSTD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Nennleistung: 63 mW
  • Produktpalette: CRCW e3
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 1.5 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.35 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, VISHAY, CRCW04020000ZSTD, 1652737, 165-2737
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0187*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2651*
    € 0,31547
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1823*
    € 0,21694
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1667*
    € 0,19837
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0616*
    € 0,0733
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0518*
    € 0,06164
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0427*
    € 0,05081
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0347*
    € 0,04129
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0268*
    € 0,03189
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0187*
    € 0,02225
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0402-J/-000GLF
    ab € 0,00092*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0402-J/-000GLF
    ab € 0,00072*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR04X000 PTL
    ab € 0,00173*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ2GE0R00X
    ab € 0,00264*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU020R00X
    ab € 0,00911*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402JR-070RL
    ab € 0,00051*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402JR-070RL
    ab € 0,00173*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.