Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SF-1206F100-2 SICHERUNG, SMD, 1206, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1652148
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-1206F100-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Produktpalette: SF-1206F
  • Nennspannung V AC: 63 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Bauform - Sicherung: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 63 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, BOURNS, SF-1206F100-2, 1652148, 165-2148
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,29*
    € 0,36*
    11 Tage
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,384*
    € 0,474*
    Lager 139
    14627
    10
    € 14,99*
    ab € 0,283*
    € 0,632*
    1 Tag
    4995
    5
    € 5,95*
    ab € 0,3752*
    € 0,6609*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,52*
    € 0,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,572*
    € 0,68068
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,32* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.