Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 0031.1631 SICHERUNGSHALTER 10A, PANEL MT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1651783
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1631
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
berührungsschutz
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 1/5 Zoll x 4/5 Zoll, 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll, 5mm x 20mm, 6.3mm x 32mm
  • Produktpalette: FEC
  • Nennspannung V AC: 600 V
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: 600 V
  • Halteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol, Schaltungsschutz, Sicherungen, SCHURTER, 0031.1631, 1651783, 165-1783
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 1,71*
    € 2,77*
    € 6,90*
    ab € 1,54*
    € 3,44*
    € 5,90*
    ab € 1,62*
    € 5,27*
    1 Tag
    560
    € 5,95*
    ab € 3,47*
    € 6,68*
    Lager 139
    281
    € 14,99*
    ab € 3,49*
    € 7,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0031.1613
    ab € 1,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.