Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 2518121217Y6 EMI ABSCHIRMUNG PERLE, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1651724
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2518121217Y6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
ferritperlen
Beschreibung: EMI ABSCHIRMUNG PERLE, SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Maximale DC Widerstand: 0.02 ohm
  • Ferritgehäusestil: 1812 [Metrisch 4532]
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • DC Nennstrom: 6 A
  • Impedanz, typisch bei 100 MHz: 120 ohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: -
  • Impedance Tolerance: ᄆ 25%
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, EMI/RFI-Entstörung, Ferrite, Ferrit-Sortimente, FAIR-RITE, 2518121217Y6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,109*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG