Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 2518121217Y3 EMI ABSCHIRMUNG PERLE, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1651723
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2518121217Y3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: -
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1812 [Metrisch 4532]
  • DC-Nennstrom: 3 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.04 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 120 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 3.2 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, FAIR-RITE, 2518121217Y3, 1651723, 165-1723
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,112*
    € 0,148*
    Lager 139
    6483
    1
    € 14,99*
    ab € 0,093*
    € 0,3132*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3132*
    € 0,37271
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2473*
    € 0,29429
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2096*
    € 0,24942
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1873*
    € 0,22289
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1623*
    € 0,19314
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1249*
    € 0,14863
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1201*
    € 0,14292
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1189*
    € 0,14149
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,093*
    € 0,11067
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000005
    ab € 222,25*
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000018
    ab € 107,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.