Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 4184NXH DC AXIAL FAN, 119MM SQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1651677
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4184NXH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 4100N
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 57 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.95 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 139.5 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 4400 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 11 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 4184NXH, 1651677, 165-1677
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 39,98*
    € 56,53*
    € 5,90*
    ab € 48,71*
    € 72,66*
    Lager 139
    583
    Frei Haus
    ab € 57,42*
    € 101,49*
    Frei Haus
    ab € 60,72*
    € 106,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,49*
    € 120,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,79*
    € 117,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,18*
    € 102,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,24*
    € 96,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 64,63*
    € 76,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 57,42*
    € 68,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23K
    ab € 5,83*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30
    ab € 4,98*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-4
    ab € 3,68*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-5
    ab € 3,49*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-6
    ab € 4,07*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30K
    ab € 1,23*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30P
    ab € 3,00*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ60
    ab € 6,16*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF120
    ab € 14,13*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120T
    ab € 10,78*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120
    ab € 63,62*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ40N
    ab € 11,00*
    Zubehör
    ebm-papst
    92164-2-2929
    ab € 2,96*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 20
    ab € 3,95*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-3
    ab € 3,58*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.