Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungssatz, Hakenclip, Hakenclip, 60 V, 2 A, Grau, 500 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1651038
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     76-004A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Anschlusslänge - imperial: 19.6 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 500 mm
  • Isolatorfarbe: Grau
  • Teststecker B: Hakenclip
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: Hakenclip
  • Nennstrom: 2 A
  • Nennspannung: 60 V
  • Anzahl der Messleitungen: 8
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Messleitungen, Messleitungssätze, Messtechnik, Tastköpfe, TENMA, 76-004A, 1651038, 165-1038
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 8 Stück (ab € 5,0825* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 58,66*
    € 69,81
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 56,92*
    € 67,73
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 51,28*
    € 61,02
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 50,55*
    € 60,15
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 47,53*
    € 56,56
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 40,66*
    € 48,39
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    76-091
    ab € 22,84*
    Zubehör
    Multicomp
    MP770287
    ab € 2,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.