Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0840/B/3M00 KONFEKTIONIERTES KABEL USB-A/B IP68 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1651016
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0840/B/3M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb anschlusskabel 3 meter, usb anschlusskabel, usb kabel b, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, BULGIN LIMITED, PX0840/B/3M00, 1651016, 165-1016
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    74
    € 5,95*
    ab € 11,49*
    € 19,33*
    Lager 139
    511
    € 14,99*
    ab € 11,76*
    € 19,89*
    € 6,90*
    ab € 19,78*
    € 27,50*
    € 8,95*
    ab € 19,33*
    € 31,61*
    € 5,90*
    ab € 17,63*
    € 32,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,55*
    € 22,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,86*
    € 17,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,46*
    € 17,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,24*
    € 16,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,05*
    € 16,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0842/B
    ab € 10,28*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0835
    ab € 2,32*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0845/B
    ab € 14,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.