Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP104K035SCS KONDENSATOR, 0.1æF, 35V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1650973
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP104K035SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 26 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: TAP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 0.1uf 35v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 35v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAP104K035SCS, 1650973, 165-0973
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,30*
    € 0,38*
    Lager 139
    594
    1
    € 14,99*
    ab € 0,20*
    € 0,396*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,253*
    € 0,928*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.