Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C1206C104J5RACTU KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 5%, X7R, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1650885
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C104J5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator smd
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C1206C104J5RACTU, 1650885, 165-0885
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0334*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1442*
    € 0,1716
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0719*
    € 0,08556
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0611*
    € 0,07271
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0555*
    € 0,06605
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0473*
    € 0,05629
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0421*
    € 0,0501
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0415*
    € 0,04939
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0334*
    € 0,03975
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    VJ1206Y104JXAAT
    ab € 0,246*
    Ähnlich
    Yageo
    CC1206JRX7R9BB104
    ab € 0,0246*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.