Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0603C751J5GACTU KONDENSATOR 750PF 50V 5% C0G/NP0 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1650852
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C751J5GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 750 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0603C751J5GACTU, 1650852, 165-0852
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3360
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0706*
    € 0,2277*
    10
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,47*
    € 0,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2277*
    € 0,27096
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1338*
    € 0,15922
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1135*
    € 0,13507
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0947*
    € 0,11269
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0895*
    € 0,10651
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0706*
    € 0,08401
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,277* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    CC0603JRNPO9BN751
    ab € 0,0103*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.