Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0603C221K5RACTU KONDENSATOR, 220PF, 50V, 10%, X7R, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1650844
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C221K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 220pf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0603C221K5RACTU, 1650844, 165-0844
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00937*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0448*
    € 0,05331
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02315*
    € 0,02755
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01812*
    € 0,02156
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01513*
    € 0,018
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,01378*
    € 0,0164
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01275*
    € 0,01517
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01198*
    € 0,01426
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00937*
    € 0,01115
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSH18B221K100CT
    ab € 0,00999*
    Ähnlich
    Yageo
    CC0603KRX7R9BB221
    ab € 0,00243*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.