Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TSV992AIDT OP AMP R/R,DUAL, 20MHZ, SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1642733
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSV992AIDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 10 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 1.5 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anstiegsrate: 10 V/µs
  • Versorgungsspannung: 2.5V bis 5.5V
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Bandbreite: 20 MHz
  • Verstärkertyp: Breitbandverstärker
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 20 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TSV992AIDT, 1642733, 164-2733
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,70*
    € 0,88*
    Lager 139
    2908
    1
    € 14,99*
    ab € 0,659*
    € 2,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,275*
    € 1,51725
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,165*
    € 1,38635
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,023*
    € 1,21737
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01
    ab € 3,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.