Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TSV912IDT OP AMP R/R,DUAL, 8MHZ, SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1642732
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSV912IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 4.5 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 100 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anstiegsrate: 4.5 V/µs
  • Versorgungsspannung: 2.5V bis 5.5V
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Bandbreite: 8 MHz
  • Verstärkertyp: Breitbandverstärker
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 8 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TSV912IDT, 1642732, 164-2732
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,49*
    € 0,58*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,58*
    € 1,44*
    Lager 139
    8471
    1
    € 14,99*
    ab € 0,475*
    € 1,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,364*
    € 1,62316
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,107*
    € 1,31733
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,892*
    € 1,06148
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01
    ab € 3,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.