Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 82541250 SMD VARISTOR HOCHSURGE 1206 25VRMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1636451
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     82541250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
SMD-Sicherung
Varistor
würth elektronik varistor
Bauform - Varistor: 1206 [Metrisch 3216]
  • Produktpalette: WE-VS
  • Nennspannung V AC: 25 V
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 72 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 200 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Varistor: Vielschichtvaristor (MLV)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spitzenenergie (10/1000us): 1 J
  • Nennspannung, V DC: 30 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: varistor, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Varistoren, Überspannungsschutzbausteine, WURTH ELEKTRONIK, 82541250, 1636451, 163-6451
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,58*
    € 0,73*
    2 Tage
    680
    5
    € 5,95*
    ab € 0,5523*
    € 0,9576*
    Lager 139
    470
    10
    € 14,99*
    ab € 0,517*
    € 1,134*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,134*
    € 1,34946
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,044*
    € 1,24236
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,666*
    € 0,79254
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,657*
    € 0,78183
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,527*
    € 0,62713
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,34* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 133,09*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 140,55*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.