Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 749022011 ÜBERTRAGER, SMD, 350UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1636367
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749022011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Induktivität: 350 µH
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: WE-LAN Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Kompatibel mit: 10/100/1000 Base-T PoE
  • Anzahl der Ports: 1 Port
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, Ethernet, LAN-Transformatoren, Transformatoren, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 749022011, 1636367, 163-6367
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,04*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    615008140621
    ab € 1,97*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 133,09*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 140,55*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,76*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    824001
    ab € 0,334*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    824015
    ab € 0,50*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    615016137621
    ab € 2,24*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    615006138521
    ab € 0,37*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    615006138421
    ab € 0,462*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61500814221
    ab € 1,25*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    615008138021
    ab € 0,93*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    615008137421
    ab € 1,40*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    615008137121
    ab € 0,79*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    615008140421
    ab € 2,09*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    615008138221
    ab € 2,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.