Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 749012011 ÜBERTRAGER, SMD, 600MA, IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1636365
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749012011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
SMD Übertrager
Übertrager
Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Transformator: 10/100 Base-T, PoE
  • Anzahl der Ports: 1 Port
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, Ethernet, LAN-Transformatoren, Transformatoren, WURTH ELEKTRONIK, 749012011, 1636365, 163-6365
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 6,95*
    ab € 2,33*
    € 3,76*
    Lager 139
    1
    € 5,95*
    ab € 2,62*
    € 4,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    615008140421
    ab € 1,81*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    615008138021
    ab € 1,43*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    615016137621
    ab € 3,06*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    615008137121
    ab € 1,02*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61500814221
    ab € 1,87*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    615008140621
    ab € 2,04*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    615008137421
    ab € 1,80*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    615008138221
    ab € 2,05*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    824001
    ab € 0,42*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    824015
    ab € 0,51*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 127,79*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 108,19*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 108,55*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    615006138521
    ab € 0,35*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    615006138421
    ab € 0,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.