Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7448262013 GLEICHTAKTDROSSEL, 0.0013H, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1636304
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7448262013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
Abschirmfolie
Drosselspule
Speicherdrossel
Beschreibung: GLEICHTAKTDROSSEL, 0.0013H, 20A
  • RoHS konform: Ja
  • Induktivität: 1.3 mH
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennstrom: 20 A
  • Product Range: Baureihe WE-CMB
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik speicherdrossel, drosselspule, Passive Bauelemente, Filter, Stromkompensierte Drosseln / Filter, Radial bedrahtete, WURTH ELEKTRONIK, 7448262013, 756-8430, 756-8430P
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,17*
€ 24,02*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 11,38*
€ 24,13*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
890324
ab € 91,17*
Zubehör
Würth Elektronik
890334
ab € 91,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG