Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744313220 INDUKTIVITÄT, HOCHSTROM 1.75UH, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1636210
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744313220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Sättigungsstrom (Isat): 18 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 12.8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0057 ohm
  • Produkthöhe: 3.3 mm
  • Produktlänge: 12.9 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RMS-Strom Irms: 14 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Produktpalette: WE-HCI
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744313220, 1636210, 163-6210
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,55*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,40*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,33*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,44*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.