Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744043471 SPULE, SMD 470UH, 0.24A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1635850
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744043471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 240 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 470 µH
  • Produktpalette: WE-TPC
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 125 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 2.6 ohm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 4.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, drosselspule 470µh, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744043471, 1635850, 163-5850
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,53*
    € 0,67*
    Lager 139
    957
    1
    € 14,99*
    ab € 0,713*
    € 1,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,053*
    € 1,25307
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 62,43*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 129,79*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 132,97*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 155,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.