Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744042004 SPULE, SMD 4.7UH, 1.72A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1635841
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744042004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 1.72 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: WE-TPC
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.65 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.082 ohm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 4.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 4,7µh, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744042004, 1635841, 163-5841
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 0,74*
    € 0,93*
    Lager 139
    89
    1
    € 14,99*
    ab € 0,624*
    € 2,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,808*
    € 0,96152
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.