Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744711015 INDUKTIVITÄT, STABKERN, 10.0UH, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1635817
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744711015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
DC-Widerstand, max.: 0.0057 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 25%
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Induktivität: 10 ᄉH
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RMS-Strom Irms: -
  • Produktpalette: Baureihe WE-SD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drosselspule, Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744711015, 1635817, 163-5817
    Angebote (4)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 2,11*
    € 3,11*
    Frei Haus
    ab € 1,61*
    € 3,24*
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 2,06*
    € 4,55*
    Frei Haus
    ab € 3,66*
    € 5,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 118,70*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 117,66*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 119,43*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885080
    ab € 127,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.