Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74271722 SPLITTING FERRIT M.KUNSTSTOFFGEH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1635392
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271722
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Klappferrit
klappferrit
Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 270 ohm
  • Produktpalette: STAR-FIX
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kabeldurchmesser: 12.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 74271722, 1635392, 163-5392
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 3,76*
    € 5,05*
    1 Tag
    652
    1
    € 5,95*
    ab € 3,68*
    € 6,33*
    Lager 139
    3097
    1
    € 14,99*
    ab € 4,16*
    € 8,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    742711
    ab € 147,88*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    7427713
    ab € 1,13*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,57*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    74271
    ab € 0,197*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    7427711
    ab € 1,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.