Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO R13-527B-02-BB DRUCKSCHALTER ZWEIPOLIG SCHLIESSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1634669
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     R13-527B-02-BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
multicomp drucktaster
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Druckknopf-Betätiger: Rund, erhaben
  • Produktpalette: -
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 20.2 mm
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • AC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, R13-527B-02-BB, 1634669, 163-4669
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,60*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    R13-527B2-02-BB
    ab € 2,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.