Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP1416T-E/OT DRIVER, MOSFET, 1.5A, 5SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1630421
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1416T-E/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Quellstrom: 1.5 A
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: MCP141x
  • Eingang: Nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Sinkstrom: 1.5 A
  • Treiberkonfiguration: Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 48 ns
  • Eingabeverzögerung: 41 ns
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet sot-23, mosfet, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, MICROCHIP, MCP1416T-E/OT, 1630421, 163-0421
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,54*
    € 0,68*
    Lager 139
    6611
    1
    € 14,99*
    ab € 0,753*
    € 1,318*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,66*
    € 1,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,318*
    € 1,56842
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,156*
    € 1,37564
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,953*
    € 1,13407
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.