Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MRF24J40MA-I/RM RF MODULE, TXRX, 250KBPS, PCB ANT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1630202
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MRF24J40MA-I/RM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
Frequenz, max.: 2.483 GHz
  • Modulschnittstelle: 4-Draht, SPI
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • HF-Modulation: DSSS
  • Versorgungsstrom: 23 mA
  • Übertragungsrate, max.: 250 Kbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -94 dBm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RF-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, funkmodule microchip, hf transceiver, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, höher, Wireless-Module, MICROCHIP, MRF24J40MA-I/RM, 1630202, 163-0202
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    54
    Frei Haus
    ab € 7,36*
    € 9,30*
    Lager 139
    18484
    1
    € 14,99*
    ab € 7,43*
    € 14,51*
    1
    € 5,90*
    ab € 7,47*
    € 15,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,35*
    € 15,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    MRF24J40-I/ML
    ab € 3,52*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-987
    ab € 26,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.