Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS 10073599-010LF CRIMPGEHÄUSE, 10POL, MINITEK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1623804
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10073599-010LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: FCI Minitek 10073599
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe FCI Minitek 10073599
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, amphenol stiftleiste 10 polig, stiftleiste, stiftleiste 10pol, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 10073599-010LF, 1623804, 162-3804
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    281
    10
    € 14,99*
    ab € 0,327*
    € 0,774*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,38*
    € 0,79*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,38*
    € 1,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,74* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    77138-101LF
    ab € 0,0614*
    Zubehör
    Amphenol
    77138-101LF
    ab € 4,08*
    Zubehör
    Amphenol
    77138-001LF
    ab € 0,0307*
    Zubehör
    Amphenol
    10075025-G01-10ULF
    ab € 0,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.