Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN ULR1S-R01FT2 STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1621976
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     ULR1S-R01FT2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: ULR
  • Widerstandstechnologie: Metallband
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.01 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, ULR1S-R01FT2, 1621976, 162-1976
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,459*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,361*
    € 1,61959
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,311*
    € 1,56009
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Ohmite
    MCS1632R010FER
    ab € 0,182*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8BWFR010V
    ab € 0,143*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8BWFR010V
    ab € 0,17*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8CWFR010V
    ab € 0,0917*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8CWFR010V
    ab € 0,076*
    Ähnlich
    Ohmite
    MCS1632R010FER
    ab € 0,188*
    Ähnlich
    Vishay
    WSLP1206R0100FEA
    ab € 0,215*
    Ähnlich
    Walsin
    WW12RR010FTL
    ab € 0,226*
    Ähnlich
    Walsin
    WW12RR010FTL
    ab € 0,0928*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.