Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS 330012 MICRO WIRE STRIPPER, 0.25-0.8MM AWG30-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1620972
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     330012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Precision Wires
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Abisolierwerte, AWG: 30AWG bis 20AWG
  • Abisolierwerte, metrisch: 0.25mm bis 0.8mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange ck, abisolierzange, Abisolierwerkzeuge, Handwerkzeuge, Kabel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, 330012, 1620972, 162-0972
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 24,75*
    € 35,64*
    € 8,95*
    ab € 26,57*
    € 37,24*
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 34,10*
    € 49,40*
    € 6,90*
    ab € 34,07*
    € 50,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,40*
    € 58,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,22*
    € 57,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,28*
    € 55,07
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 42,90*
    € 51,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,67*
    € 49,59
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 40,84*
    € 48,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,77*
    € 47,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,10*
    € 40,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.