Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY HSC150470RJ WIDERSTAND, 150W, 470R, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1619337
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HSC150470RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 150w
drahtwiderstand
Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 30ppm/°C
  • Nennleistung: 150 W
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Nennspannung: 1.9 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Produktbreite: 47.5 mm
  • Produkthöhe: 26 mm
  • Produktlänge: 98 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 470 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, HSC150470RJ, 1619337, 161-9337
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 18,03*
    € 23,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 10,83*
    € 26,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,89*
    € 32,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,30*
    € 27,73
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 21,99*
    € 26,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,12*
    € 22,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,47*
    € 20,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,98*
    € 20,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,53*
    € 16,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ohmite
    AH12310V06000GE
    ab € 47,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.