Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY HSC15047RJ WIDERSTAND, 150W, 47R, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1619331
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HSC15047RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 150w
drahtwiderstand
Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 150 W
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Nennspannung: 1.9 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Produktbreite: 47.5 mm
  • Produkthöhe: 26 mm
  • Produktlänge: 98 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 47 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, HSC15047RJ, 1619331, 161-9331
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 18,10*
    € 23,12*
    Lager 139
    30
    1
    € 14,99*
    ab € 11,12*
    € 24,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,73*
    € 29,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,16*
    € 25,18
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,42*
    € 24,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,42*
    € 21,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,09*
    € 20,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ohmite
    AH12310V06000GE
    ab € 48,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.