Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY THS753R3J WIDERSTAND, ALUGEHÄUSE, 75W, 3R3, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1619304
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     THS753R3J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Beschreibung: WIDERSTAND, ALUGEHÄUSE, 75W, 3R3, 5%
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 3.3 ohm
  • Nennleistung: 75 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 1.4 kV
  • Resistor Terminals: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 50ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Drahtgewickelt
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Product Range: THS Series
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 75w, drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Panel-/Chassismontage, CGS - TE CONNECTIVITY, THS753R3J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ohmite
AH50600V05000EE
ab € 29,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG